text.skipToContent text.skipToNavigation
Milí zákazníci. V období od 22.12.2025 do 02.01.2026 bude naša spoločnosť a zákaznícky servis zatvorený. Posledná expedícia prebehne 19.12.2025 a prvá až po Novom roku 5.1.2026. Naplánujte si prosím svoje objednávky. Ďakujeme.

STAH OPEN END EXT 731/40 22MM


Pre momentové kľúče so štvorhranným prevodomUpevnenie pomocou čapového zámkuChróm nad niklom, odolný a odolný voči trieskamKovaný, kalený a chladený v olejovom kúpeliExtrémne pružný, výnimočne odolný

Položka č. G0661.220.001
Šírka kľúča (mm)
Celková dĺžka (mm)
Dizajn Otvorené koncové kovanie
Veľkosť pripojenia 14x18 mm
Obdĺžniková montáž Áno
Ambalat la 1

Technické údaje

Šírka kľúča (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 61
Dizajn Otvorené koncové kovanie
Veľkosť pripojenia 14x18 mm
Obdĺžniková montáž Áno
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 167
HS kód
Type Insert Tool

Popis

Pre momentové kľúče so štvorhranným prevodomUpevnenie pomocou čapového zámkuChróm nad niklom, odolný a odolný voči trieskamKovaný, kalený a chladený v olejovom kúpeliExtrémne pružný, výnimočne odolný

Čísla materiálu

Položka č. G0661.220.001
EAN 4018754034000
UBB 203125066928
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu 58214022
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.