text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

STAH INSERT 732TX/- /40 E24


Pre momentové kľúče so štvorhranným prevodomUpevnenie pomocou čapového zámkuChróm nad niklom, odolná a trieskovo odolná povrchová úpravaKované, kalené a chladené v olejovom kúpeliExtrémne pružné, výnimočne odolné

Objednací číslo G0659.240.004
Lunghezza totale (mm)
Design Raccordo terminale aperto
Dimensione del collegamento 14x18 mm
Montaggio rettangolare
Marchio Stahlwille
Baleno po 1

Specifikace

Lunghezza totale (mm) 67
Design Raccordo terminale aperto
Dimensione del collegamento 14x18 mm
Montaggio rettangolare
Marchio Stahlwille
Weight per piece (g) 150
Codice merceologico 8204110000
Type Ring Insert Tool

Popis

Pre momentové kľúče so štvorhranným prevodomUpevnenie pomocou čapového zámkuChróm nad niklom, odolná a trieskovo odolná povrchová úpravaKované, kalené a chladené v olejovom kúpeliExtrémne pružné, výnimočne odolné

Čísla materiálu

Objednací číslo G0659.240.004
EAN 4018754096862
UBB 500501059280
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 58294024
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.