text.skipToContent text.skipToNavigation
Milí zákazníci. V období od 22.12.2025 do 02.01.2026 bude naša spoločnosť a zákaznícky servis zatvorený. Posledná expedícia prebehne 19.12.2025 a prvá až po Novom roku 5.1.2026. Naplánujte si prosím svoje objednávky. Ďakujeme.

STAH INSERT 732TX/- 10MM


Pre momentové kľúče so štvorhranným prevodomUpevnenie pomocou čapového zámkuChróm nad niklom, odolná a trieskovo odolná povrchová úpravaKované, kalené a chladené v olejovom kúpeliExtrémne pružné, výnimočne odolné

Položka č. G0659.100.001
Celková dĺžka (mm)
Dizajn Otvorené koncové kovanie
Veľkosť pripojenia 9 x 12 mm
Obdĺžniková montáž Áno
Značka Stahlwille
Ambalat la 1

Technické údaje

Celková dĺžka (mm) 42
Dizajn Otvorené koncové kovanie
Veľkosť pripojenia 9 x 12 mm
Obdĺžniková montáž Áno
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 45
HS kód
Type Ring Insert Tool

Popis

Pre momentové kľúče so štvorhranným prevodomUpevnenie pomocou čapového zámkuChróm nad niklom, odolná a trieskovo odolná povrchová úpravaKované, kalené a chladené v olejovom kúpeliExtrémne pružné, výnimočne odolné

Čísla materiálu

Položka č. G0659.100.001
EAN 4018754096800
UBB 500501058456
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu 58291010
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.