Ráčny
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
Francúzske kľúče
Račne & príslušenstvo
Ráčny
9L751043
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
STAH FLEXIBLE JOINT RATCHET 452QR
Pridať do katalógu
Položka č.
9L751043
Izolácia
Nie
Hmotnosť
350
Priemer hlavy (mm)
28.2
Antimagnetický
Nie
Dĺžka (mm)
300
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Nie
Hmotnosť
350
Priemer hlavy (mm)
28.2
Antimagnetický
Nie
Dĺžka (mm)
300
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Materiál
Iné
Veľkosť pripojenia
3/8 palca
Nevýbušnosť
Nie
S rukoväťou
Áno
Model so žľabovým podávaním
Nie
Univerzálny kĺb
Nie
Veľkosť pripojenia (mm)
10
Uhol vyklopenia (°)
4.5
Obojstranný
Áno
Konštrukčná račňa
Nie
Vhodné pre bity
Nie
Blokovanie zásuvky
Áno
Integrované odblokovanie
Nie
Otočná rukoväť
Nie
Výsuvná rukoväť
Nie
Kĺbová hlava
Nie
Otočná hlava
Nie
Vhodné pre zásuvky
Áno
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Stahlwille
Type
Ratchet
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Reverzibilný80 zubovS bezpečnostným zámkom QuickReleaseS 2-komponentnou rukoväťouPáky rukoväte sa dajú otáčať nahor a nadol približne o 90°, zaisťuje a uzamyká v týchto polohách: rovno, 30° nahor, 60° nahor, 30° nadol. Uvoľňovací zámok s tlačidlom v oblasti rukoväteNa prácu v stiesnených priestoroch, s pracovným uhlom len 4,5°Prevencia proti vzniku výronov vďaka bezskrutkovému vyhotoveniuDIN 3122/ISO 3315DBGM
Čísla materiálu
Položka č.
9L751043
EAN
4018754286379
UBB
500681338546
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
12261010