text.skipToContent text.skipToNavigation
Milí zákazníci. V období od 22.12.2025 do 02.01.2026 bude naša spoločnosť a zákaznícky servis zatvorený. Posledná expedícia prebehne 19.12.2025 a prvá až po Novom roku 5.1.2026. Naplánujte si prosím svoje objednávky. Ďakujeme.

STAH VERBINDINGS 4KT 70VK/8


bez guľôčky alebo čapu (preto nie je vhodný na uťahovanie skrutiek)optimálne výsledky merania počas kalibrácie vďaka zníženým bočným silám

Položka č. G0675.001.008
Celková dĺžka (mm)
Dizajn Štvorcové kovanie
Typ príslušenstva/komponentov Iné
Držiak 3/4 palca
Veľkosť pripojenia 3/4 palca
Ambalat la 1

Technické údaje

Celková dĺžka (mm) 52.2
Dizajn Štvorcové kovanie
Typ príslušenstva/komponentov Iné
Držiak 3/4 palca
Veľkosť pripojenia 3/4 palca
Príslušenstvo Áno
Časť Nie
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 147
HS kód
Type Ring Insert Tool

Popis

bez guľôčky alebo čapu (preto nie je vhodný na uťahovanie skrutiek)optimálne výsledky merania počas kalibrácie vďaka zníženým bočným silám

Čísla materiálu

Položka č. G0675.001.008
EAN 4018754192328
UBB 500574812490
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu 59011008
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.