text.skipToContent text.skipToNavigation

STAH DOUBLE WHEEL WR 3- 34C LKW


DIN 3119/ISO 6788Kovaná stredová časť, lisované predĺžené ramená s mimoriadne hlbokými kovanými hlavami zásuviekChrómová legovaná oceľ, pochrómovaná

Položka č. G0290.001.795
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 2058
Celková dĺžka (mm) 520
Štvorhranná tyč 20 mm (3/4 palca)
Šírka kľúča 1 (mm) 24
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 2058
Celková dĺžka (mm) 520
Štvorhranná tyč 20 mm (3/4 palca)
Šírka kľúča 1 (mm) 24
Šírka kľúča 2 (mm) 27
Šírka kľúča 3 (mm) 32
Šírka kľúča 4 (mm) 20
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 5000
HS kód 8204110000
Model 34 C LKW
Type Wheel Brace

Popis

DIN 3119/ISO 6788Kovaná stredová časť, lisované predĺžené ramená s mimoriadne hlbokými kovanými hlavami zásuviekChrómová legovaná oceľ, pochrómovaná

Čísla materiálu

Položka č. G0290.001.795
EAN 4018754025916
UBB 203120259171
UNSPSC 27111714
Číslo materiálu výrobcu 43030005
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.