text.skipToContent text.skipToNavigation

STAH BLANK ENDINSERTS 737 GR.10


kovová povrchová úprava, aby sa zabránilo poškodeniu nadmernými teplotami, poistný kolík, pružina a podložka sa nasadzujú až po dokončení zváracích prácinštrukcie sú dodanémateriál: 1.2208 - 31CRV3

Položka č. G0677.000.010
Šírka kľúča (mm)
Celková dĺžka (mm)
Dizajn Privarte na armatúru
Veľkosť pripojenia 9 x 12 mm
Obdĺžniková montáž Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Šírka kľúča (mm) 14
Celková dĺžka (mm) 71
Dizajn Privarte na armatúru
Veľkosť pripojenia 9 x 12 mm
Obdĺžniková montáž Áno
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 30
Type Blank-End Insert Tool

Popis

kovová povrchová úprava, aby sa zabránilo poškodeniu nadmernými teplotami, poistný kolík, pružina a podložka sa nasadzujú až po dokončení zváracích prácinštrukcie sú dodanémateriál: 1.2208 - 31CRV3

Čísla materiálu

Položka č. G0677.000.010
EAN 4018754034598
UBB 500501330947
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu 58270010
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.