text.skipToContent text.skipToNavigation

STAH 730N/2 TORQUE WRENCH


držiak pre vymeniteľné vkladacie nástrojeQuickRelease bezpečnostný zámokmožno použiť buď na pravotočivé, alebo ľavotočivé uťahovanie otáčaním vložiek nadhodnota odchýlky zobrazenia ± 3 % , (veľkosť 2, a/2 4 %)

Položka č. 2N058140
Elektronické Nie
Celková dĺžka (mm) 275
Veľkosť pripojenia 9 x 12 mm
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) 4 - 20
Ambalat la 1

technické údaje

Elektronické Nie
Celková dĺžka (mm) 275
Veľkosť pripojenia 9 x 12 mm
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) 4 - 20
Nastavenie veľkosti kroku (Nm) 1
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 3
So stupnicou Áno
Značka Stahlwille
Model MANOSKOP
Type 730N/2 4-20 NM

Popis

držiak pre vymeniteľné vkladacie nástrojeQuickRelease bezpečnostný zámokmožno použiť buď na pravotočivé, alebo ľavotočivé uťahovanie otáčaním vložiek nadhodnota odchýlky zobrazenia ± 3 % , (veľkosť 2, a/2 4 %)

Čísla materiálu

Položka č. 2N058140
EAN 4018754295234
UBB 500696175339
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 50181102
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.