text.skipToContent text.skipToNavigation

STAH 4026-18 ADJSTBLE SINGLE-END SPANNER


ľavorukýDIN 3117/ISO 6787 (tvar B)ASME B 107.100 odsadenie čeľustí 22,5 °Chróm-vanád, povrchová úprava gunmetal

Položka č. 7J550278
Ochrana povrchu Fosfátované
Dĺžka (mm) 460
Max. otvorenie kľúča (mm) 53
Testované podľa normy ISO 6787 Áno
Poloha čeľustí (°) 22.5
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Fosfátované
Dĺžka (mm) 460
Max. otvorenie kľúča (mm) 53
Testované podľa normy ISO 6787 Áno
Poloha čeľustí (°) 22.5
Značka Stahlwille
Type Adjustable Wrench

Popis

ľavorukýDIN 3117/ISO 6787 (tvar B)ASME B 107.100 odsadenie čeľustí 22,5 °Chróm-vanád, povrchová úprava gunmetal

Čísla materiálu

Položka č. 7J550278
EAN 4018754299621
UBB 500696175172
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 40260118
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.