text.skipToContent text.skipToNavigation

STAH 4025-8 ADJSTBLE SINGLE-END SPANNER


pravotočiváDIN 3117/ISO 6787 (tvar B)ASME B107.100 odsadenie čeľustí 22,5 °Cchrómovaný vanád

Položka č. 2K664270
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 206
Max. otvorenie kľúča (mm) 30
Testované podľa normy ISO 6787 Áno
Poloha čeľustí (°) 22.5
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 206
Max. otvorenie kľúča (mm) 30
Testované podľa normy ISO 6787 Áno
Poloha čeľustí (°) 22.5
Značka Stahlwille
Type Adjustable Wrench

Popis

pravotočiváDIN 3117/ISO 6787 (tvar B)ASME B107.100 odsadenie čeľustí 22,5 °Cchrómovaný vanád

Čísla materiálu

Položka č. 2K664270
EAN 4018754299515
UBB 500696172930
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 40250108
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.