Regálové boxy pre skladovanie
Všetky kategórie
Brands
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
Skladovanie náradia
Skladovacie a regálové boxy
Regálové boxy pre skladovanie
6E355397
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
Stackable transport container L 600 x W 400 x H 220 mm grey PP closed handle red ALLIT
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
6E355397
Farba
Sivá
Ochrana povrchu
Iné
S krycím vekom
Áno
Materiál
Iné
S rukoväťou
Áno
Stohovateľný
Áno
Povolené čisté zaťaženie (kg)
40
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Farba
Sivá
Ochrana povrchu
Iné
S krycím vekom
Áno
Materiál
Iné
S rukoväťou
Áno
Stohovateľný
Áno
Povolené čisté zaťaženie (kg)
40
Transparentné
Nie
So zámkom
Áno
Vnútorná šírka (mm)
355
Vnútorná výška (mm)
215
Vonkajšia šírka (mm)
400
Vonkajšia výška (mm)
220
Vonkajšia hĺbka (mm)
600
Vnútorná hĺbka (mm)
555
Značka
Allit
Model
ProfiPlus
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6E355397
EAN
4005187567502
UBB
500582739420
UNSPSC
24102103
Číslo materiálu výrobcu
456750