text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

Spojování dutých sekcí, bez vyčnívání Oceľ Zinc plated with JS500 topcoat

The Flush Fit version merges the technical advantages of the distinguished Hollo-Bolt with the aesthetic benefits of a discreet fixing and is suitable for hollow sections or conventional steelwork where access is available from one side only. The latest Hollo-Bolt creates immense opportunity for architectural design as the bolt is concealed within the steelwork with no protruding bolt head or collar. Installation is fast and simple using Lindapter’s innovative installation nut (included) allowing the Flush Fit to be installed without the requirement of specialist skills or equipment.

Položka č.
Značka Lindapter
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Zinc plated with JS500 topcoat

technické údaje

Značka Lindapter
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Zinc plated with JS500 topcoat
Závit Metrický závit
Info
  • JS500 is a topcoat that significantly improves the corrosion resistance of zinc-electroplated parts.
    • * M8-M10-M12 +1,0/-0,2
    • Pro instalaci použijte pomocný nástroj 61949.
    • Hollo šroub je snadno namontován do předvrtaného otvoru.
    • Přípustné zatížení ve střihu. Aplikace při dynamickém zatížení musí být upevněna opatrně.
    • Doporučený utahovací moment vytváří omezenou svírací zátěž při montáži, spojení nesmí být srovnáváno s regulérním spojením šroub/matice.

Popis

The Flush Fit version merges the technical advantages of the distinguished Hollo-Bolt with the aesthetic benefits of a discreet fixing and is suitable for hollow sections or conventional steelwork where access is available from one side only. The latest Hollo-Bolt creates immense opportunity for architectural design as the bolt is concealed within the steelwork with no protruding bolt head or collar. Installation is fast and simple using Lindapter’s innovative installation nut (included) allowing the Flush Fit to be installed without the requirement of specialist skills or equipment.

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.