text.skipToContent text.skipToNavigation

Spit Kotevný závitový svorník Maxima Oceľ Pozinkované M8X110

Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Spit
Materiál Oceľ
Schválenie ETA Option 7
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit

technické údaje

Priemer M8
Dĺžka 110 mm
Značka Spit
Materiál Oceľ
Schválenie ETA Option 7
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
Typ č. Maxima
Váha kusu (g) 42
Info
  • Len celé balenia.
    • M8 - M16 jsou dodávány včetně vsazovacího nástroje. Pro kompletní chemickou kotvu je třeba objednat samostatně ampuli a svorník (včetně matice a podložky), V případě potřeby dalších technických údajů k dispozici na vyžádání.

Rozmery

Prípustné zaťaženie v kN 5.3
d-D M8
Vzdialenosť vyvŕtanej diery k najhlbšiemu bodu (homin.-homax.) 80
Svetlosť otvoru v upínači (df) 9
Vzdialenosť okrajov (Ccr, N), charakteristická 80
Účinná hĺbka ukotvenia (hef.min.-hef.max.) 80
L (mm) 110
Minimálna vzdialenosť okrajov (Cmin.) 40
Minimálny odstup (Smin.) 40
Minimálna hrúbka betónového členu (hmin.) 110
Menovitý priemer vrtáka (do) 10
Odstup (Scr, N), charakteristický 160
Hrúbka upínača 15
Upínací moment v Nm 10

Čísla materiálu

Položka č. 70640.080.110
EAN 3439510602157
UBB 500703403989
UNSPSC 31161601
Číslo materiálu výrobcu 060215

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.