text.skipToContent text.skipToNavigation

Spit Kotevný závitový svorník Maxima Nerezoceľ A4 M20


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Spit
Materiál Nerezoceľ
Schválenie ETA Option 7
Závit Metrický závit
Typ č. Maxima
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M20
Dĺžka 260 mm
Značka Spit
Materiál Nerezoceľ
Schválenie ETA Option 7
Závit Metrický závit
Typ č. Maxima
Info
  • M8 - M16 jsou dodávány včetně vsazovacího nástroje. Pro kompletní chemickou kotvu je třeba objednat samostatně ampuli a svorník (včetně matice a podložky), V případě potřeby dalších technických údajů k dispozici na vyžádání.

Rozmery

Prípustné zaťaženie v kN 36.9
d-D M20
Vzdialenosť vyvŕtanej diery k najhlbšiemu bodu (homin.-homax.) 170
Svetlosť otvoru v upínači (df) 22
Vzdialenosť okrajov (Ccr, N), charakteristická 170
Účinná hĺbka ukotvenia (hef.min.-hef.max.) 170
L (mm) 260
Minimálna vzdialenosť okrajov (Cmin.) 85
Minimálny odstup (Smin.) 85
Minimálna hrúbka betónového členu (hmin.) 220
Menovitý priemer vrtáka (do) 25
Odstup (Scr, N), charakteristický 340
Hrúbka upínača 68
Upínací moment v Nm 120

Čísla materiálu

Položka č. 70646.200.001
EAN 3439510524503
UBB 500503080920
UNSPSC 31161601
Číslo materiálu výrobcu 52450

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.