text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiral hose set internal dm9 mm external dm12 mm length 5 m r 3/8 inch roll RIEG


Položka č. 7K000690
So spojkami Nie
Materiál hadica Polyamide (PA)
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar) 19
Menovitý priemer 3/8 palca (10)
Max. pracovná dĺžka (m) 5
Značka Riegler
Ambalat la 1

technické údaje

So spojkami Nie
Materiál hadica Polyamide (PA)
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar) 19
Menovitý priemer 3/8 palca (10)
Max. pracovná dĺžka (m) 5
Značka Riegler

Čísla materiálu

Položka č. 7K000690
EAN 4047322632751
UBB 500583142665
UNSPSC 40142002
Číslo materiálu výrobcu 158123
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.