Hadice a navijáky
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
0L762511
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
Spiral hose set internal dm6 mm external dm8 mm length 7.5 m blue coupling DN 7 AIRCRAFT
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0L762511
So spojkami
Áno
Materiál hadica
Polyuretán (PUR)
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
8
Max. pracovná dĺžka (m)
7.5
Značka
Aircraft
HS kód
39173900
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
So spojkami
Áno
Materiál hadica
Polyuretán (PUR)
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
8
Max. pracovná dĺžka (m)
7.5
Značka
Aircraft
HS kód
39173900
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0L762511
EAN
9006248006478
UBB
500573753679
UNSPSC
40142002
Číslo materiálu výrobcu
2115608