text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiral hose set internal dm6 mm external dm8 mm length 5 m r 1/4 inch roll RIEGL


Položka č. 9P273188
So spojkami Nie
Materiál hadica Polyamide (PA)
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar) 19
Menovitý priemer 1/4 palca (8)
Max. pracovná dĺžka (m) 5
Značka Riegler
Ambalat la 1

technické údaje

So spojkami Nie
Materiál hadica Polyamide (PA)
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar) 19
Menovitý priemer 1/4 palca (8)
Max. pracovná dĺžka (m) 5
Značka Riegler

Čísla materiálu

Položka č. 9P273188
EAN 4047322632676
UBB 500583903579
UNSPSC 40142002
Číslo materiálu výrobcu 158115
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.