Hadice a navijáky
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
1S645146
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
Spiral hose set internal dm6 mm external dm8 mm length 5 m blue coupling DN 7.2 AIRCRAFT
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
1S645146
So spojkami
Áno
Materiál hadica
Polyuretán (PUR)
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
8
Max. pracovná dĺžka (m)
5
Značka
Aircraft
HS kód
39173900
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
So spojkami
Áno
Materiál hadica
Polyuretán (PUR)
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
8
Max. pracovná dĺžka (m)
5
Značka
Aircraft
HS kód
39173900
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1S645146
EAN
9006248006461
UBB
500581195749
UNSPSC
40142002
Číslo materiálu výrobcu
2115605