text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiral hose set internal dm 8 mm external dm 12 mm length 7.5 m safety coupling


Položka č. 5H051275
Farba Modrá
Hrúbka steny (mm) 2
Transparentné Nie
So spojkami Áno
Materiál hadica Polyuretán (PUR)
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar) 16
Menovitý priemer Iné
Ambalat la 1

technické údaje

Farba Modrá
Hrúbka steny (mm) 2
Transparentné Nie
So spojkami Áno
Materiál hadica Polyuretán (PUR)
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar) 16
Menovitý priemer Iné
Max. pracovná dĺžka (m) 7.5
Značka Ewo

Čísla materiálu

Položka č. 5H051275
EAN 4030875158977
UBB 500582407432
UNSPSC 40142002
Číslo materiálu výrobcu E40930
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.