text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiral hose set internal dm 8 mm external dm 12 mm length 7.5 m G 3/8 inch EWO


Položka č. 2X574830
Farba Modrá
Hrúbka steny (mm) 2
Transparentné Nie
So spojkami Áno
Materiál hadica Polyuretán (PUR)
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar) 16
Menovitý priemer 3/8 palca (10)
Ambalat la 1

technické údaje

Farba Modrá
Hrúbka steny (mm) 2
Transparentné Nie
So spojkami Áno
Materiál hadica Polyuretán (PUR)
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar) 16
Menovitý priemer 3/8 palca (10)
Max. pracovná dĺžka (m) 7.5
Značka Ewo

Čísla materiálu

Položka č. 2X574830
EAN 4030875149180
UBB 500581598850
UNSPSC 40142002
Číslo materiálu výrobcu E40810
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.