text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiral hose set internal dm 8 mm external dm 12 mm length 6 m safety coupling DN


Položka č. 8R461331
Hrúbka steny (mm) 2
So spojkami Áno
Materiál hadica Polyuretán (PUR)
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar) 10
Menovitý priemer Iné
Max. pracovná dĺžka (m) 6
Značka Riegler
Ambalat la 1

technické údaje

Hrúbka steny (mm) 2
So spojkami Áno
Materiál hadica Polyuretán (PUR)
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar) 10
Menovitý priemer Iné
Max. pracovná dĺžka (m) 6
Značka Riegler

Čísla materiálu

Položka č. 8R461331
EAN 4047322633413
UBB 500583601868
UNSPSC 40142002
Číslo materiálu výrobcu 158195
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.