Hadice a navijáky
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
3O515600
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
Spiral hose set internal dm 8 mm external dm 12 mm length 6 m plug DN 7.2, G 3/8
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3O515600
Hrúbka steny (mm)
2
So spojkami
Nie
Materiál hadica
Polyuretán (PUR)
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
10
Menovitý priemer
Iné
Max. pracovná dĺžka (m)
6
Značka
Riegler
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Hrúbka steny (mm)
2
So spojkami
Nie
Materiál hadica
Polyuretán (PUR)
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
10
Menovitý priemer
Iné
Max. pracovná dĺžka (m)
6
Značka
Riegler
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3O515600
EAN
4047322633116
UBB
500581812020
UNSPSC
40142002
Číslo materiálu výrobcu
158165