text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiral hose set internal dm 8 mm external dm 12 mm length 10 m G 3/8 inch EWO


Položka č. 6M792598
Farba Modrá
Hrúbka steny (mm) 2
Transparentné Nie
So spojkami Áno
Materiál hadica Polyuretán (PUR)
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar) 16
Menovitý priemer 3/8 palca (10)
Ambalat la 1

technické údaje

Farba Modrá
Hrúbka steny (mm) 2
Transparentné Nie
So spojkami Áno
Materiál hadica Polyuretán (PUR)
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar) 16
Menovitý priemer 3/8 palca (10)
Max. pracovná dĺžka (m) 10
Značka Ewo

Čísla materiálu

Položka č. 6M792598
EAN 4030875149197
UBB 500582818539
UNSPSC 40142002
Číslo materiálu výrobcu E40811
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.