Hadice a navijáky
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
7T669044
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
Spiral hose set internal dm 6 mm external dm 8 mm length 7.5 m G 1/4 inch EWO
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
7T669044
Farba
Modrá
Hrúbka steny (mm)
1
Transparentné
Nie
So spojkami
Áno
Materiál hadica
Polyamide (PA)
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
23.2
Menovitý priemer
1/4 palca (8)
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Farba
Modrá
Hrúbka steny (mm)
1
Transparentné
Nie
So spojkami
Áno
Materiál hadica
Polyamide (PA)
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
23.2
Menovitý priemer
1/4 palca (8)
Max. pracovná dĺžka (m)
7.5
Značka
Ewo
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7T669044
EAN
4030875149234
UBB
500583279954
UNSPSC
40142002
Číslo materiálu výrobcu
E40943