text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiral hose set internal dm 6 mm external dm 8 mm length 7.5 m coupling DN 7.2 E


Položka č. 0C629796
Farba Modrá
Hrúbka steny (mm) 1
Transparentné Nie
So spojkami Áno
Materiál hadica Polyamide (PA)
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar) 23.2
Menovitý priemer Iné
Ambalat la 1

technické údaje

Farba Modrá
Hrúbka steny (mm) 1
Transparentné Nie
So spojkami Áno
Materiál hadica Polyamide (PA)
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar) 23.2
Menovitý priemer Iné
Max. pracovná dĺžka (m) 7.5
Značka Ewo

Čísla materiálu

Položka č. 0C629796
EAN 4030875159028
UBB 500573618476
UNSPSC 40142002
Číslo materiálu výrobcu E40973
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.