text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiral hose set internal dm 6 mm external dm 8 mm length 5 m G 1/4 inch EWO


Položka č. 7Z016210
Farba Modrá
Hrúbka steny (mm) 1
Transparentné Nie
So spojkami Áno
Materiál hadica Polyamide (PA)
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar) 23.2
Menovitý priemer 1/4 palca (8)
Ambalat la 1

technické údaje

Farba Modrá
Hrúbka steny (mm) 1
Transparentné Nie
So spojkami Áno
Materiál hadica Polyamide (PA)
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar) 23.2
Menovitý priemer 1/4 palca (8)
Max. pracovná dĺžka (m) 5
Značka Ewo

Čísla materiálu

Položka č. 7Z016210
EAN 4030875149227
UBB 500583348502
UNSPSC 40142002
Číslo materiálu výrobcu E40942
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.