Hadice a navijáky
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
Spotrebný materiál a príslušenstvo
Vzduchové spojky
4H008311
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
Spiral hose set internal dm 6.5 mm external dm 10 mm length 7.5 m plug DN 7.2, G
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
4H008311
Hrúbka steny (mm)
1.75
So spojkami
Nie
Materiál hadica
Polyuretán (PUR)
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
11
Menovitý priemer
1/4 palca (8)
Max. pracovná dĺžka (m)
7.5
Značka
Riegler
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Hrúbka steny (mm)
1.75
So spojkami
Nie
Materiál hadica
Polyuretán (PUR)
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
11
Menovitý priemer
1/4 palca (8)
Max. pracovná dĺžka (m)
7.5
Značka
Riegler
HS kód
Zobraziť
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4H008311
EAN
4047322633086
UBB
500582052097
UNSPSC
40142002
Číslo materiálu výrobcu
158162