text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiral hose set internal dm 6.5 mm external dm 10 mm length 7.5 m G 1/4 inch EWO


Položka č. 0C560721
Farba Modrá
Hrúbka steny (mm) 1.75
Transparentné Nie
So spojkami Áno
Materiál hadica Polyuretán (PUR)
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar) 16.8
Menovitý priemer 1/4 palca (8)
Ambalat la 1

technické údaje

Farba Modrá
Hrúbka steny (mm) 1.75
Transparentné Nie
So spojkami Áno
Materiál hadica Polyuretán (PUR)
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar) 16.8
Menovitý priemer 1/4 palca (8)
Max. pracovná dĺžka (m) 7.5
Značka Ewo

Čísla materiálu

Položka č. 0C560721
EAN 4030875149142
UBB 500573617890
UNSPSC 40142002
Číslo materiálu výrobcu E40806
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.