text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiral hose set internal dm 6.5 mm external dm 10 mm length 6 m G 1/4 inch EWO


Položka č. 0A944088
Farba Modrá
Hrúbka steny (mm) 1.75
Transparentné Nie
So spojkami Áno
Materiál hadica Polyuretán (PUR)
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar) 16.8
Menovitý priemer 1/4 palca (8)
Ambalat la 1

technické údaje

Farba Modrá
Hrúbka steny (mm) 1.75
Transparentné Nie
So spojkami Áno
Materiál hadica Polyuretán (PUR)
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar) 16.8
Menovitý priemer 1/4 palca (8)
Max. pracovná dĺžka (m) 6
Značka Ewo

Čísla materiálu

Položka č. 0A944088
EAN 4030875149135
UBB 500573607321
UNSPSC 40142002
Číslo materiálu výrobcu E40805
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.