text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiral hose set internal dm 6.5 mm external dm 10 mm length 6 m coupling DN 7.2


Položka č. 4I777519
Hrúbka steny (mm) 1.75
So spojkami Áno
Materiál hadica Polyuretán (PUR)
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar) 11
Menovitý priemer Iné
Max. pracovná dĺžka (m) 6
Značka Riegler
Ambalat la 1

technické údaje

Hrúbka steny (mm) 1.75
So spojkami Áno
Materiál hadica Polyuretán (PUR)
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar) 11
Menovitý priemer Iné
Max. pracovná dĺžka (m) 6
Značka Riegler

Čísla materiálu

Položka č. 4I777519
EAN 4047322633253
UBB 500582096649
UNSPSC 40142002
Číslo materiálu výrobcu 158179
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.