text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiral hose set internal dm 6.5 mm external dm 10 mm length 3.5 m coupling DN 7.


Položka č. 7Z220378
Farba Modrá
Hrúbka steny (mm) 1.75
Transparentné Nie
So spojkami Áno
Materiál hadica Polyuretán (PUR)
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar) 16.8
Menovitý priemer Iné
Ambalat la 1

technické údaje

Farba Modrá
Hrúbka steny (mm) 1.75
Transparentné Nie
So spojkami Áno
Materiál hadica Polyuretán (PUR)
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar) 16.8
Menovitý priemer Iné
Max. pracovná dĺžka (m) 3.5
Značka Ewo

Čísla materiálu

Položka č. 7Z220378
EAN 4030875158809
UBB 500583350979
UNSPSC 40142002
Číslo materiálu výrobcu E40824
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.