text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiral hose set internal dm 5 mm external dm 8 mm length 7.5 m coupling DN 7.2 E


Položka č. 2E264701
Farba Modrá
Hrúbka steny (mm) 1.5
Transparentné Nie
So spojkami Áno
Materiál hadica Polyuretán (PUR)
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar) 18
Menovitý priemer Iné
Ambalat la 1

technické údaje

Farba Modrá
Hrúbka steny (mm) 1.5
Transparentné Nie
So spojkami Áno
Materiál hadica Polyuretán (PUR)
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar) 18
Menovitý priemer Iné
Max. pracovná dĺžka (m) 7.5
Značka Ewo

Čísla materiálu

Položka č. 2E264701
EAN 4030875158793
UBB 500581351748
UNSPSC 40142002
Číslo materiálu výrobcu E40823
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.