text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiral hose set internal dm 5 mm external dm 8 mm length 6 m coupling DN 7.2 EWO


Položka č. 4N577825
Farba Modrá
Hrúbka steny (mm) 1.5
Transparentné Nie
So spojkami Áno
Materiál hadica Polyuretán (PUR)
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar) 18
Menovitý priemer Iné
Ambalat la 1

technické údaje

Farba Modrá
Hrúbka steny (mm) 1.5
Transparentné Nie
So spojkami Áno
Materiál hadica Polyuretán (PUR)
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar) 18
Menovitý priemer Iné
Max. pracovná dĺžka (m) 6
Značka Ewo

Čísla materiálu

Položka č. 4N577825
EAN 4030875158786
UBB 500582149208
UNSPSC 40142002
Číslo materiálu výrobcu E40822
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.