text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiral hose set internal dm 4 mm external dm 6 mm length 2.5 m coupling DN 7.2 P


Položka č. 8W391461
Farba Modrá
Hrúbka steny (mm) 1
Transparentné Nie
So spojkami Áno
Materiál hadica Polyamide (PA)
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar) 33.6
Menovitý priemer Iné
Ambalat la 1

technické údaje

Farba Modrá
Hrúbka steny (mm) 1
Transparentné Nie
So spojkami Áno
Materiál hadica Polyamide (PA)
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar) 33.6
Menovitý priemer Iné
Max. pracovná dĺžka (m) 2.5
Značka Ewo

Čísla materiálu

Položka č. 8W391461
EAN 4030875158991
UBB 500583666705
UNSPSC 40142002
Číslo materiálu výrobcu E40970
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.