Hadice a navijáky
Všetky kategórie
Brands
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
9A845359
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
Spiral hose set internal dm 10 mm external dm 12 mm length 5 m coupling DN 7.2 E
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
9A845359
Farba
Modrá
Hrúbka steny (mm)
1
Transparentné
Nie
So spojkami
Áno
Materiál hadica
Polyamide (PA)
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
16.8
Menovitý priemer
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Farba
Modrá
Hrúbka steny (mm)
1
Transparentné
Nie
So spojkami
Áno
Materiál hadica
Polyamide (PA)
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
16.8
Menovitý priemer
Iné
Max. pracovná dĺžka (m)
5
Značka
Ewo
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9A845359
EAN
4030875159080
UBB
500583725535
UNSPSC
40142002
Číslo materiálu výrobcu
E40979