text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type VA nominal dm 9.5 mm HSS-Co5 steam annealed 3 surface s


Cikkszám 0Y112247
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Iné
Dĺžka rezu (mm) 81
Vhodné pre oceľ Áno
Rezný materiál HSS-E
Uhol hrotu (°) 130
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Celková dĺžka (mm) 125
Priemer vrtáka (mm) 9.5
Systém uchytenia Iné
Dĺžka rezu (mm) 81
Vhodné pre oceľ Áno
Rezný materiál HSS-E
Uhol hrotu (°) 130
Tvar stopky Iné
Smer rezania Pravý
Špirálový vrták Áno
Značka Promat
HS kód 82075060

Cikkszámok

Cikkszám 0Y112247
EAN 4015448878698
UBB 500573925947
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz 4000863002
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.