Voľné kolieska
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
4F336764
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
Spare wheel wheel dm 160 mm load cap. 135 kg black solid rubber axle PROMAT
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
4F336764
Šírka (mm)
40
Priemer (mm)
160
Nosnosť (kg)
135
Priemer hriadeľa (mm)
20
Model kolieska
Pevné s ráfikom
Materiál behúňa
Guma
Dĺžka náboja (mm)
59
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka (mm)
40
Priemer (mm)
160
Nosnosť (kg)
135
Priemer hriadeľa (mm)
20
Model kolieska
Pevné s ráfikom
Materiál behúňa
Guma
Dĺžka náboja (mm)
59
Ložisko
Ihlové ložisko
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4F336764
EAN
4260475211295
UBB
500582043849
UNSPSC
31162702
Číslo materiálu výrobcu
3000276039