text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

Spare wheel wheel dm 125 mm load cap. 250 kg cast-polyurethane axle dm 15 mm BS ROLLEN


Položka č. 5W572464
Šírka 30
Priemer 125
Užitočné zaťaženie 250
Priemer hriadeľa (mm) 15
Materiál behúňa Iné
Dĺžka náboja (mm) 40
Ložisko Guľôčkové ložisko
Ambalat la 1

technické údaje

Šírka 30
Priemer 125
Užitočné zaťaženie 250
Priemer hriadeľa (mm) 15
Materiál behúňa Iné
Dĺžka náboja (mm) 40
Ložisko Guľôčkové ložisko
Značka Bs rollen

Čísla materiálu

Položka č. 5W572464
EAN 4021885031954
UBB 500582607908
UNSPSC 48102100
Číslo materiálu výrobcu B90.125
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.