text.skipToContent text.skipToNavigation

Soudal 2-zložkové akrylátové lepidlo 400g


Vodou riediteľné stavebné lepidlo pripravené na použitie s veľmi vysokou počiatočnou lepivosťou (125 kg/m²) a vysokou konečnou pevnosťou. Mimoriadne vhodné na porézne povrchy

Položka č. S0934.111.919
Farba Biela
Použitie Iné
Balenie Iné
Čas spracovania 900 - 900
Vodotesný Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Farba Biela
Použitie Iné
Balenie Iné
Čas spracovania 900 - 900
Vodotesný Nie
Maximálna teplota (°C) 70
Proces vytvrdzovania 2-komponentné
Transparentné Nie
So štetcom Nie
Vodou riediteľné Nie
Fyzická forma Pasta
Teplota topenia (°C) -20 - 70
Hotový Áno
Čistá hmotnosť (g) 400
Značka Soudal

Popis

Vodou riediteľné stavebné lepidlo pripravené na použitie s veľmi vysokou počiatočnou lepivosťou (125 kg/m²) a vysokou konečnou pevnosťou. Mimoriadne vhodné na porézne povrchy

Čísla materiálu

Položka č. S0934.111.919
EAN 5411183045712
UBB 500505204312
UNSPSC 31201600
Číslo materiálu výrobcu 111919
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.