text.skipToContent text.skipToNavigation

Sonic Vozíky na náradie S13


In total 13 drawers, thereof 9 shallow, 2 deep, 2 ¼ size Side handle Torsion resistant through profile construction at the 4 corners Wooden worktop Document holder 100% extractable drawers Ball-bearing drawers Powder coating Front centralized safety-lock Can holder Paper roll holder Trash can 4 rubber casters (Ø 125mm-50mm) 2x swivel casters with brake and 2x fixed Net weight: 155kg Maximum load: 400kg Drawers loadable up to 40kg Dimensions in mm: W 1220 x D 740 x H 972 Available in black RAL: 9004

Položka č. 7C389100
Šírka 1220
Výška 972
Hĺbka 740
Ochrana povrchu Iné
Typ pneumatík Plná guma
Ambalat la 1

technické údaje

Šírka 1220
Výška 972
Hĺbka 740
Ochrana povrchu Iné
Typ pneumatík Plná guma
Pracovná doska z materiálu Masívne drevo
Počet zásuviek 13
S brzdou Áno
So zásuvkami Áno
Značka Sonic

Popis

In total 13 drawers, thereof 9 shallow, 2 deep, 2 ¼ size Side handle Torsion resistant through profile construction at the 4 corners Wooden worktop Document holder 100% extractable drawers Ball-bearing drawers Powder coating Front centralized safety-lock Can holder Paper roll holder Trash can 4 rubber casters (Ø 125mm-50mm) 2x swivel casters with brake and 2x fixed Net weight: 155kg Maximum load: 400kg Drawers loadable up to 40kg Dimensions in mm: W 1220 x D 740 x H 972 Available in black RAL: 9004

Čísla materiálu

Položka č. 7C389100
EAN 4714123785190
UBB 500678009415
UNSPSC 25191700
Číslo materiálu výrobcu 47308113
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.