text.skipToContent text.skipToNavigation

Sonic Sockets 1/2inch 17mm NSI


very robust execution specially for the wheel assembly and/or dismantling 6-point internal square drive to DIN 3121 / ISO 1174 long execution for machinery usage plastic sleeve for the damage-free work on aluminium rims plastic sleeve protects the surface at the wheel screws/ nuts plastic sleeve interchangeable color coded indentifies the socket size phosphate finish chrome molybdenum

Položka č. 7W519070
Ochrana povrchu Iné
Šírka kľúča (mm) 17
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Značka Sonic
Type NSI Wheel Socket
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Iné
Šírka kľúča (mm) 17
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Značka Sonic
Type NSI Wheel Socket

Popis

very robust execution specially for the wheel assembly and/or dismantling 6-point internal square drive to DIN 3121 / ISO 1174 long execution for machinery usage plastic sleeve for the damage-free work on aluminium rims plastic sleeve protects the surface at the wheel screws/ nuts plastic sleeve interchangeable color coded indentifies the socket size phosphate finish chrome molybdenum

Čísla materiálu

Položka č. 7W519070
EAN 4715898546603
UBB 500677865122
UNSPSC 25191700
Číslo materiálu výrobcu 3310717
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.