text.skipToContent text.skipToNavigation

Sonic Sockets 1/2 palca M18T 78mml


for mounting the retaining screw of wheel hubs / wheel bearing units on the rear axle of Audi A3, Golf V, Touran and identical Skoda designs. The complete unit is applied to the axle pin and mounted using the multipoint head screw.

Položka č. 2C492555
Dĺžka (mm) 78
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Rozmery (mm) 18
Značka Sonic
Type Spline Bit Socket
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka (mm) 78
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Rozmery (mm) 18
Značka Sonic
Type Spline Bit Socket

Popis

for mounting the retaining screw of wheel hubs / wheel bearing units on the rear axle of Audi A3, Golf V, Touran and identical Skoda designs. The complete unit is applied to the axle pin and mounted using the multipoint head screw.

Čísla materiálu

Položka č. 2C492555
EAN 4715898520597
UBB 500678356816
UNSPSC 25191700
Číslo materiálu výrobcu 86807818
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.