text.skipToContent text.skipToNavigation

Sonic Reel 14+1M 10mm 15Bar


AUTOMATIC SPRING REWINDING SLOW MOTION SYSTEM: IT ROLLS THE HOSE GENTLY, WITHOUT SHAKES, TO BENEFIT OF YOUR SAFETY LETTING GRADUAL RETRACTION IN CASE OF ACCIDENTAL SLIPPING (OPTIONAL) PLASTIC OUTER CASING STEEL SWIVELING WALL BRACKET RATCHED STOP DEVICE EASILY INSPECTABLE AND REMOVABLE BY THE END USER FITTING 3/8” HOSE DIAMTER 10MM MAXIMUM WORKING PRESSURE 15 BAR GLOSSY POLYURETHAN HOSE CE APPROVED

Položka č. 9O859212
Materiál Plast
Pre vnútorný priemer hadice (mm) 10
Mechanizmus navíjania Odpružený
S hadicou Áno
Maximálna dĺžka pohybu (m) 15
Ambalat la 1

technické údaje

Materiál Plast
Pre vnútorný priemer hadice (mm) 10
Mechanizmus navíjania Odpružený
S hadicou Áno
Maximálna dĺžka pohybu (m) 15
Veľkosť vstupnej závitovej prípojky (palce) 3/8 palca
Značka SONIC

Popis

AUTOMATIC SPRING REWINDING SLOW MOTION SYSTEM: IT ROLLS THE HOSE GENTLY, WITHOUT SHAKES, TO BENEFIT OF YOUR SAFETY LETTING GRADUAL RETRACTION IN CASE OF ACCIDENTAL SLIPPING (OPTIONAL) PLASTIC OUTER CASING STEEL SWIVELING WALL BRACKET RATCHED STOP DEVICE EASILY INSPECTABLE AND REMOVABLE BY THE END USER FITTING 3/8” HOSE DIAMTER 10MM MAXIMUM WORKING PRESSURE 15 BAR GLOSSY POLYURETHAN HOSE CE APPROVED

Čísla materiálu

Položka č. 9O859212
EAN 4715898546450
UBB 500678106013
UNSPSC 25191700
Číslo materiálu výrobcu 4822406
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.