text.skipToContent text.skipToNavigation

Socket spanner set R7800 4014 14-part 3/4 inch GEDORE RED

Položka č. 7T759769
Balenie Plastová krabica
Veľkosť pripojenia 3/4 palca
Počet nástrčných kľúčov 10
Celkový počet nástrojov 14
Veľkosť pripojenia (mm) 20

technické údaje

Balenie Plastová krabica
Veľkosť pripojenia 3/4 palca
Počet nástrčných kľúčov 10
Celkový počet nástrojov 14
Veľkosť pripojenia (mm) 20
Počet zásuviek pre skrutkovač 0
Počet zásuviek Torx 0
Počet šesťhranných zásuviek 0
S račňou Áno
Značka Gedore red

Popis

20 mm (3/4″) square drive. Socket bits and operating elements made of CV steel Contents: 1 lever-action reversible ratchet 24 teeth (L 510 mm) 1 hex socket bit ea. in AF 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50 mm 1 extension ea. in 200, 400 mm 1 T-handle with sliding collar (L 460 mm)

Čísla materiálu

Položka č. 7T759769
EAN 4060833000116
UBB 500694853788
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 3300011
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.