text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutkovacia svorka Bessey TG80S12 80 800-120


Upínacia sila do 6 000 N. Ergonomicky tvarovaná drevená rukoväť. Prítlačné dosky sa dajú vymeniť ručne - nie je potrebné žiadne náradie (od hĺbky hrdla 80 mm). S ochrannými krytkami na upínacích plochách. Stabilná profilovaná lišta so zúbkovaním. Protišmykový systém BESSEY (od hĺbky hrdla 80 mm)

Položka č. K0402.000.080
Fixátor Áno
Rozsah upínania (mm) 800 - 800
Dĺžka čeľustí (mm) 120
Materiálová rukoväť Drevo
Materiál čeľustí Temperovaná liatina
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

technické údaje

Fixátor Áno
Rozsah upínania (mm) 800 - 800
Dĺžka čeľustí (mm) 120
Materiálová rukoväť Drevo
Materiál čeľustí Temperovaná liatina
Typ upínacieho mechanizmu Iné
S protišmykovým zariadením Áno
Značka Bessey
Váha kusu (g) 2500
Type TG Screw Clamp

Popis

Upínacia sila do 6 000 N. Ergonomicky tvarovaná drevená rukoväť. Prítlačné dosky sa dajú vymeniť ručne - nie je potrebné žiadne náradie (od hĺbky hrdla 80 mm). S ochrannými krytkami na upínacích plochách. Stabilná profilovaná lišta so zúbkovaním. Protišmykový systém BESSEY (od hĺbky hrdla 80 mm)

Čísla materiálu

Položka č. K0402.000.080
EAN 4008158010960
UBB 240180133672
UNSPSC 31162903
Číslo materiálu výrobcu TG80S12
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.