text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutkovacia svorka Bessey TG60S14 60 600-140


Upínacia sila do 6 000 N. Ergonomicky tvarovaná drevená rukoväť. Prítlačné dosky sa dajú vymeniť ručne - nie je potrebné žiadne náradie (od hĺbky hrdla 80 mm). S ochrannými krytkami na upínacích plochách. Stabilná profilovaná lišta so zúbkovaním. Protišmykový systém BESSEY (od hĺbky hrdla 80 mm)

Položka č. K0403.000.060
Fixátor Áno
Rozsah upínania (mm) 600 - 600
Dĺžka čeľustí (mm) 140
Materiálová rukoväť Drevo
Materiál čeľustí Temperovaná liatina
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

technické údaje

Fixátor Áno
Rozsah upínania (mm) 600 - 600
Dĺžka čeľustí (mm) 140
Materiálová rukoväť Drevo
Materiál čeľustí Temperovaná liatina
Typ upínacieho mechanizmu Iné
S protišmykovým zariadením Áno
Značka Bessey

Popis

Upínacia sila do 6 000 N. Ergonomicky tvarovaná drevená rukoväť. Prítlačné dosky sa dajú vymeniť ručne - nie je potrebné žiadne náradie (od hĺbky hrdla 80 mm). S ochrannými krytkami na upínacích plochách. Stabilná profilovaná lišta so zúbkovaním. Protišmykový systém BESSEY (od hĺbky hrdla 80 mm)

Čísla materiálu

Položka č. K0403.000.060
EAN 4008158010793
UBB 240180163943
UNSPSC 31162903
Číslo materiálu výrobcu TG60S14
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.