text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutkovacia svorka Bessey TG40B8 40 400-80


Upínacia sila do 6 000 N. Ergonomicky tvarovaná drevená rukoväť. Prítlačné dosky sa dajú vymeniť ručne - nie je potrebné žiadne náradie (od hĺbky hrdla 80 mm). S ochrannými krytkami na upínacích plochách. Stabilná profilovaná lišta so zúbkovaním. Protišmykový systém BESSEY (od hĺbky hrdla 80 mm)

Položka č. K0408.000.040
Rozsah upínania (mm) 400 - 400
Dĺžka čeľustí (mm) 80
Materiálová rukoväť Drevo
Materiál čeľustí Temperovaná liatina
Typ upínacieho mechanizmu Iné
Ambalat la 1

technické údaje

Rozsah upínania (mm) 400 - 400
Dĺžka čeľustí (mm) 80
Materiálová rukoväť Drevo
Materiál čeľustí Temperovaná liatina
Typ upínacieho mechanizmu Iné
S protišmykovým zariadením Áno
Značka Bessey

Popis

Upínacia sila do 6 000 N. Ergonomicky tvarovaná drevená rukoväť. Prítlačné dosky sa dajú vymeniť ručne - nie je potrebné žiadne náradie (od hĺbky hrdla 80 mm). S ochrannými krytkami na upínacích plochách. Stabilná profilovaná lišta so zúbkovaním. Protišmykový systém BESSEY (od hĺbky hrdla 80 mm)

Čísla materiálu

Položka č. K0408.000.040
EAN 4008158009254
UBB 500570264167
UNSPSC 31162903
Číslo materiálu výrobcu TG40B8
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.