text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutkovacia svorka Bessey TG25B8 25 250-80

Geen voorraad
26,99 lei
32,12 lei Vrátane DPH

Upínacia sila do 6 000 N. Ergonomicky tvarovaná drevená rukoväť. Prítlačné dosky sa dajú vymeniť ručne - nie je potrebné žiadne náradie (od hĺbky hrdla 80 mm). S ochrannými krytkami na upínacích plochách. Stabilná profilovaná lišta so zúbkovaním. Protišmykový systém BESSEY (od hĺbky hrdla 80 mm)

Položka č. K0408.000.025
Rozsah upínania (mm) 250 - 250
Dĺžka čeľustí (mm) 80
Materiálová rukoväť Drevo
Materiál čeľustí Temperovaná liatina
Typ upínacieho mechanizmu Iné
Ambalat la 1

technické údaje

Rozsah upínania (mm) 250 - 250
Dĺžka čeľustí (mm) 80
Materiálová rukoväť Drevo
Materiál čeľustí Temperovaná liatina
Typ upínacieho mechanizmu Iné
S protišmykovým zariadením Áno
Značka Bessey
Váha kusu (g) 820
Type TG Screw Clamp

Popis

Upínacia sila do 6 000 N. Ergonomicky tvarovaná drevená rukoväť. Prítlačné dosky sa dajú vymeniť ručne - nie je potrebné žiadne náradie (od hĺbky hrdla 80 mm). S ochrannými krytkami na upínacích plochách. Stabilná profilovaná lišta so zúbkovaním. Protišmykový systém BESSEY (od hĺbky hrdla 80 mm)

Čísla materiálu

Položka č. K0408.000.025
EAN 4008158008790
UBB 203180010456
UNSPSC 31162903
Číslo materiálu výrobcu TG25B8
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.