text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutkovacia svorka Bessey TG12-2K 12-120-60


Upínacia sila do 6 000 N. Vysokokvalitná dvojzložková plastová rukoväť. Prítlačné dosky možno vymeniť ručne - nie je potrebné žiadne náradie (od hĺbky hrdla 80 mm). S ochrannými krytkami na upínacích plochách. Stabilná profilovaná lišta so zúbkovaním. Protišmykový systém BESSEY (od hĺbky hrdla 80 mm).

Položka č. K0401.000.012
Rozsah upínania (mm) 120 - 120
Dĺžka čeľustí (mm) 60
Materiálová rukoväť Plast
Materiál čeľustí Temperovaná liatina
Typ upínacieho mechanizmu Iné
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Rozsah upínania (mm) 120 - 120
Dĺžka čeľustí (mm) 60
Materiálová rukoväť Plast
Materiál čeľustí Temperovaná liatina
Typ upínacieho mechanizmu Iné
S protišmykovým zariadením Áno
Značka Bessey

Popis

Upínacia sila do 6 000 N. Vysokokvalitná dvojzložková plastová rukoväť. Prítlačné dosky možno vymeniť ručne - nie je potrebné žiadne náradie (od hĺbky hrdla 80 mm). S ochrannými krytkami na upínacích plochách. Stabilná profilovaná lišta so zúbkovaním. Protišmykový systém BESSEY (od hĺbky hrdla 80 mm).

Čísla materiálu

Položka č. K0401.000.012
EAN 4008158031637
UBB 500570261197
UNSPSC 31162903
Číslo materiálu výrobcu TG12-2K
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.