text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutkovacia svorka Bessey TG100S14 100 1000-140


Upínacia sila do 6 000 N. Ergonomicky tvarovaná drevená rukoväť. Prítlačné dosky sa dajú vymeniť ručne - nie je potrebné žiadne náradie (od hĺbky hrdla 80 mm). S ochrannými krytkami na upínacích plochách. Stabilná profilovaná lišta so zúbkovaním. Protišmykový systém BESSEY (od hĺbky hrdla 80 mm)

Položka č. K0403.000.100
Fixátor Áno
Rozsah upínania (mm) 1000 - 1000
Dĺžka čeľustí (mm) 140
Materiálová rukoväť Drevo
Materiál čeľustí Temperovaná liatina
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

technické údaje

Fixátor Áno
Rozsah upínania (mm) 1000 - 1000
Dĺžka čeľustí (mm) 140
Materiálová rukoväť Drevo
Materiál čeľustí Temperovaná liatina
Typ upínacieho mechanizmu Iné
S protišmykovým zariadením Áno
Značka Bessey

Popis

Upínacia sila do 6 000 N. Ergonomicky tvarovaná drevená rukoväť. Prítlačné dosky sa dajú vymeniť ručne - nie je potrebné žiadne náradie (od hĺbky hrdla 80 mm). S ochrannými krytkami na upínacích plochách. Stabilná profilovaná lišta so zúbkovaním. Protišmykový systém BESSEY (od hĺbky hrdla 80 mm)

Čísla materiálu

Položka č. K0403.000.100
EAN 4008158008288
UBB 500570261502
UNSPSC 31162903
Číslo materiálu výrobcu TG100S14
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.